Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO High-Speed Händetrockner Modell SARMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO High-Speed Händetrockner SARMA, Ansicht vorne
SARO High-Speed Händetrockner SARMA, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-298-1015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     298-1015
EAN/GTIN:
     4017337298129
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner
- Material: Kunststoff
- Berührungslose Bedienung
- Trocknet die Hände in 5 - 10 Sekunden
- Luftgeschwindigkeit: 110 m / s
- Trocknet wahlweise mit Warm- oder Kaltluft
- Prozessorgesteuert, mit LED-Display und Beleuchtung
- Hygienefilter, filtert bis zu 99 % der Keime aus dem Luftstrom
- Gewicht: 10,4 kg
- Maße: B 300 x T 250 x H 680 mm
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,4 kW
Weitere Suchbegriffe: saro handtrockner, händetrockner, SARO High-Speed Händetrockner SARMA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 422,72*
€ 508,65*
Lager 1785
6
Frei Haus
ab € 430,12*
€ 518,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,50*
€ 551,74*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,31*
€ 616,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,81*
€ 582,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,28*
€ 560,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,12*
€ 511,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.