Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Glühweinkocher / Heißwasserspender Modell ANCONA 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Glühweinkocher / Heißwasserspender ANCONA 10, Ansicht vorne
SARO Glühweinkocher / Heißwasserspender ANCONA 10, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-213-7510
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-7510
EAN/GTIN:
     4017337214235
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Dispenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat
- Material: (Gehäuse und Deckel) Edelstahl
- Zum Erhitzen und Warmhalten von: Glühwein, Wasser, Kaffee oder Tee
- Zapfhahn
- Verriegelbarer Deckel
- Temperatur stufenlos einstellbar
- Kontrolllampen (Kochen / Warmhalten)
- Überhitzungsschutz
- Gewicht: 2 kg
- Maße: B 205 x T 205 x H 435 mm
- Inhalt: 9 Liter
- Temp. +30/+110 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,6 kW
Weitere Suchbegriffe: Heißwasserdispenser, Heißwasserspender, heißwasserspender 9l, heißwasser automat, SARO Glühweinkocher / Heißwasserspender ANCONA 10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 52,33*
€ 67,46*
Lager 1785
1
Frei Haus
ab € 56,53*
€ 72,72*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.