Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Servierwagen Modell ZENJA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Servierwagen ZENJA, Ansicht vorne
SARO Servierwagen ZENJA, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-213-3990
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-3990
EAN/GTIN:
     4017337214211
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen
servier wagen
- Material: Kunststoff, Leichtmetall
- 3 Borde, Tragfähigkeit ca. 100 kg
- 4 Leichtlaufräder ( 2 mit Feststellbremse)
- Bordabstand: ca 300 mm
- Lieferung: „Flat-Pack“-Karton
- Gewicht: 11,5 kg
- Maße: B 845 x T 430 x H 950 mm
Weitere Suchbegriffe: saro servierwagen, SARO Servierwagen ZENJA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
125
€ 4,95*
ab € 59,67*
€ 75,32*
Lager 1785
125
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 75,79*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 68,36*
€ 86,10*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.