Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bain Marie Modell BMH 210 mit Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Bain Marie BMH 210 mit Hahn, Ansicht vorne
SARO Bain Marie BMH 210 mit Hahn, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-172-3015
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3015
EAN/GTIN:
     4017337172429
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie 1/1
- Material: Edelstahl
- Für 1/1 oder 2 x 1/2 oder 3 x 1/3 GN-Behälter
- GN-Behältertiefe bis 200 mm
- Mit An-/Ausschalter
- Mit Ablasshahn
- Nahtloser oberer Rand
- Innenbehälter tiefgezogen
- Regulierbares Thermostat und Kontrolllampe
- Geringer Verbrauch und lange Lebensdauer
- Abmessungen inkl. Ablasshahn
- Gewicht: 11 kg
- Maße: B 345 x T 600 x H 290
- Temp. 0 / +100 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1 kW
Weitere Suchbegriffe: bain marie, elektro bain marie, SARO Bain Marie BMH 210 mit Hahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,69*
€ 191,32*
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 177,66*
€ 215,49*
Lager 1785
21
Frei Haus
ab € 189,54*
€ 230,59*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.