Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Käsereibemaschine Modell SANTOS 2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Käsereibemaschine SANTOS 2N, Ansicht vorne
SARO Käsereibemaschine SANTOS 2N, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-07-1260
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     07-1260
EAN/GTIN:
     4017337712601
Suchbegriffe:
Elektrische Käsereibe
Elektrische Parmesanreibe
Elektrische Reibe
elektrische käsereibe
- Material: (Gehäuse) Aluminiumguss, (Reibescheibe und Behälterdeckel) Edelstahl, (Behälter) Kunststoff
- Inkl. Reibescheibe mit 3-mm-Löchern, Ø 110 mm
- Leistung etwa 50 kg / Std.
- Durch einen Aufsatzwechsel wird die Käsereibe zum, Eiszerkleinerer. Aufsatz separat erhältlich, siehe unten
- Gewicht: 16 kg
- Maße: B 250 x T 420 x H 350 mm
- Inhalt: 2,7 Liter
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,6 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Käsereibemaschine SANTOS 2N
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,92*
€ 725,47*
Lager 1785
15
Frei Haus
ab € 661,45*
€ 738,86*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,86*
€ 879,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,58*
€ 872,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,51*
€ 824,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,45*
€ 787,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.