Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermiculite-Kissen, VE: 1, Kissengröße Länge x Breite: 180 x 350 mm, Aufnahmekapazitätpro Kissen: 750 ml Wasser, Inhaltpro Krt.: 60 Kissen


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Vermiculite-Kissen VMC03
Artikelbild für Vermiculite-Kissen VMC03
Artikelbild für Vermiculite-Kissen VMC03
Artikel-Nr.:
     1771-VMC03
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     VMC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugkissen
Löschmittel Füllmaterial
Vermiculite
atzinger verpackung vermiculite
Vermiculite-Kissen

Vermiculite-Pack eignet sich besonders gut als Verpackungsmaterial beim Versand von flüssigen Substanzen bzw. Sonderabfällen wie z.B. Laborchemikalien, Verdünner, Farbresten, explosiven Materialien, zerbrechlichen Gefäßen (Glas-, Keramik-, Kunststoffbehälter) usw., im Gefahrgutkarton oder Deponiefässern, die lt. Verpackungsvorschriften mit Absorptionsmaterial gegen Auslaufen zu sichern sind.
Vermiculite-Pack wird hergestellt aus Vermiculite - einem Aluminium-Eisen-Magnesium-Silikat, welches - schockartig einer hohen Temperatur ausgesetzt - um ein Vielfaches seines ursprünglichen Volumens expandiert. Vermiculite ist steril, bakterien- und keimfrei.
- hohe Aufsaugfähigkeit bis zum 5-fachen des Eigengewichtes
- gute Polster- und Dämmeigenschaften
- säure- und laugenfest
- geringes Raumgewicht: ca. 100 gr./ltr.
- nicht elektrisch leitend
- fäulnissicher, unverderblich und daher schimmelfrei

Weitere Informationen:
VE:
1
Kissengröße Länge x Breite:
180 x 350 mm
Aufnahmekapazitätpro Kissen:
750 ml Wasser
Inhaltpro Krt.:
60 Kissen
Weitere Suchbegriffe: löschmittel füllmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,52*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 209,96*
€ 249,85
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 207,58*
€ 247,02
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 175,56*
€ 208,92
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 166,16*
€ 197,73
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 152,69*
€ 181,70
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 144,50*
€ 171,96
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 124,32*
€ 147,94
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 110,52*
€ 131,52
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.