Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermiculite-Kissen, VE: 1, Kissengröße Länge x Breite: 180 x 150 mm, Aufnahmekapazitätpro Kissen: 180 ml Wasser, Inhaltpro Krt.: 220 Kissen


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Vermiculite-Kissen VMC01
Artikelbild für Vermiculite-Kissen VMC01
Artikelbild für Vermiculite-Kissen VMC01
Artikel-Nr.:
     1771-VMC01
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     VMC01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugkissen
Löschmittel Füllmaterial
Vermiculite
atzinger verpackung vermiculite
Vermiculite-Kissen

Vermiculite-Pack eignet sich besonders gut als Verpackungsmaterial beim Versand von flüssigen Substanzen bzw. Sonderabfällen wie z.B. Laborchemikalien, Verdünner, Farbresten, explosiven Materialien, zerbrechlichen Gefäßen (Glas-, Keramik-, Kunststoffbehälter) usw., im Gefahrgutkarton oder Deponiefässern, die lt. Verpackungsvorschriften mit Absorptionsmaterial gegen Auslaufen zu sichern sind.
Vermiculite-Pack wird hergestellt aus Vermiculite - einem Aluminium-Eisen-Magnesium-Silikat, welches - schockartig einer hohen Temperatur ausgesetzt - um ein Vielfaches seines ursprünglichen Volumens expandiert. Vermiculite ist steril, bakterien- und keimfrei.
- hohe Aufsaugfähigkeit bis zum 5-fachen des Eigengewichtes
- gute Polster- und Dämmeigenschaften
- säure- und laugenfest
- geringes Raumgewicht: ca. 100 gr./ltr.
- nicht elektrisch leitend
- fäulnissicher, unverderblich und daher schimmelfrei

Weitere Informationen:
VE:
1
Kissengröße Länge x Breite:
180 x 150 mm
Aufnahmekapazitätpro Kissen:
180 ml Wasser
Inhaltpro Krt.:
220 Kissen
Weitere Suchbegriffe: löschmittel füllmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,44*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 286,39*
€ 340,80
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 277,45*
€ 330,17
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 198,02*
€ 235,64
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 189,62*
€ 225,65
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 167,57*
€ 199,41
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 160,06*
€ 190,47
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 137,95*
€ 164,16
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 124,44*
€ 148,08
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.