Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsverschlussbeutel, VE: 1, Format(mm): 250 x 350 + 50, passend für: B4, Stärke(my): 70, Material: LDPE, Stück/Krt. : 1000


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Adhäsionsveschlussbeutel für B4
Artikelbild für Adhäsionsveschlussbeutel für B4
Artikelbild für Adhäsionsveschlussbeutel für B4
Artikelbild für Adhäsionsveschlussbeutel für B4
Artikel-Nr.:
     1771-UP804
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     UP804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Adhäsionsverschlussbeutel

Klappenbeutel mit Adhäsionsverschluss

- mit Adhäsionsverschluss
- für den Postversand zugelassen
- die Taschen können nach Wunsch mit bis zu vier Farben bedruckt werden
- reißfest
- abgeschrägte Klappe
- mit Recycling-Zeichen
- transparent
- lebensmittelecht

 

 

 

 

Weitere Informationen:
VE:
1
Format(mm):
250 x 350 + 50
passend für:
B4
Stärke(my):
70
Material:
LDPE
Stück/Krt.:
1000
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,18*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 111,80*
€ 133,04
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 104,39*
€ 124,22
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 99,13*
€ 117,96
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 83,55*
€ 99,42
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 76,18*
€ 90,65
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.