Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsverschlussbeutel, VE: 1, Format(mm): 220 x 300 + 50, passend für: A4, Stärke(my): 70, Material: LDPE, Stück/Krt. : 1000


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Adhäsionsverschlussbeutel für A4
Artikelbild für Adhäsionsverschlussbeutel für A4
Artikelbild für Adhäsionsverschlussbeutel für A4
Artikelbild für Adhäsionsverschlussbeutel für A4
Artikel-Nr.:
     1771-UP802
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     UP802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Adhäsionsverschlussbeutel

Klappenbeutel mit Adhäsionsverschluss

- mit Adhäsionsverschluss
- für den Postversand zugelassen
- die Taschen können nach Wunsch mit bis zu vier Farben bedruckt werden
- reißfest
- abgeschrägte Klappe
- mit Recycling-Zeichen
- transparent
- lebensmittelecht

 

 

 

 

Weitere Informationen:
VE:
1
Format(mm):
220 x 300 + 50
passend für:
A4
Stärke(my):
70
Material:
LDPE
Stück/Krt.:
1000
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 53,40*
€ 63,55
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 48,88*
€ 58,17
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 45,84*
€ 54,55
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 41,68*
€ 49,60
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 38,41*
€ 45,71
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 37,44*
€ 44,55
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 32,31*
€ 38,45
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.