Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laptop- und Notebookverpackung , VE: 10, Max. zuverpackendes Gut: 340 x 250 x 50 , Aussenabmessungenin mm: 478 x 347 x 134 , Sorte: 2.30 BC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild für Laptopverpackung, 15 Zoll, FL342505
Artikelbild für Laptopverpackung, 15 Zoll, FL342505
Artikelbild für Laptopverpackung, 15 Zoll, FL342505
Artikelbild für Laptopverpackung, 15 Zoll, FL342505
Artikelbild für Laptopverpackung, 15 Zoll, FL342505
Artikelbild für Laptopverpackung, 15 Zoll, FL342505
Artikel-Nr.:
     1771-FL342505
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     FL342505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
Laptop- und Notebookverpackung

Mit dieser Sonderverpackung bieten wir Ihnen ein universell einsetzbares System für den sicheren und kostengünstigen Versand Ihrer Laptops.

- Für 10-12" Netbooks und 15-17" Notebooks

- Produkte von 2,5 kg bis 4,5 kg

- Hoher Schutz für verschiedenste Laptops

- Falltest geprüft nach UPS und DIN ISO 2248

- Reduzierung der Verpackungsvielfalt um bis zu 90 %

- Schnelles Handling, einfacher Packprozess

- Mit zusätzlichem Fach für Zubehör

- Senkung der Prozesskosten (Beschaffung, Lagerung, Versand)

-Umweltfreundlich, da ungetrennt mit Altpapier entsorgt werden kann

- Wiederverwendbar

- Professionelle Optik

- Wirtschaftlich durch Standardprogramm

(keine Werkzeugkosten)

Sie suchen nach einer speziellen Größe oder Ausführung?

Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage!

Weitere Informationen:
VE:
10
Max. zuverpackendes Gut:
340 x 250 x 50
Aussenabmessungenin mm:
478 x 347 x 134
Sorte:
2.30 BC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,7184*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,67184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,1148*
€ 88,19661
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,1452*
€ 75,14279
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,50*
€ 67,235
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,7184*
€ 55,5949
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG