Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung, einteilig, VE: 50, Max. zuverpackendes Gut: 180 x 120 x 60 , Aussenabmessungenin mm: 210 x 170 x 120 , Sorte: 1.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Fixierverpackung 180 x 120 x 60 FL181206Q
Artikelbild für Fixierverpackung 180 x 120 x 60 FL181206Q
Artikelbild für Fixierverpackung 180 x 120 x 60 FL181206Q
Artikelbild für Fixierverpackung 180 x 120 x 60 FL181206Q
Artikelbild für Fixierverpackung 180 x 120 x 60 FL181206Q
Artikelbild für Fixierverpackung 180 x 120 x 60 FL181206Q
Artikel-Nr.:
     1771-FL181206Q
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     FL181206Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung
Fixierverpackung, einteilig
Die einteilige Fixierverpackung für leichte und flache Produkte bis ca. 2 kg, die einen mittleren Schutz benötigen. 
- In 10 Sekunden verpackt
- Kein zusätzlicher Umkarton notwendig
- Durch Schnellverschluss entfällt das Zukleben des Umkartons
- Unter 50 mm Außenhöhe, deshalb als Maxibrief versendbar
- Wiederverwendbar
- Umweltverträglich, da ungetrennte Entsorgung mit dem Altpapier möglich
- Professionelle Optik
- Wirtschaftlich durch Standardprogramm (keine Werkzeugkosten) 
Sie suchen nach einer speziellen Größe oder Ausführung? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage!

Weitere Informationen:
VE:
50
Max. zuverpackendes Gut:
180 x 120 x 60
Aussenabmessungenin mm:
210 x 170 x 120
Sorte:
1.40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.