Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaumfolie im Spendekarton, VE: 1, Format(Breite x Abriss) : 28,5 x 30 cm, Länge(m): 100, Stärke(mm): 2


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Schaumfolie im Spendekarton FB1
Artikelbild für Schaumfolie im Spendekarton FB1
Artikelbild für Schaumfolie im Spendekarton FB1
Artikel-Nr.:
     1771-FB1
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     FB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie im Spendekarton
Für alle, die nicht die großen Rollen benötigen, für den Umzug oder den kleinen Bedarf. Die sichere Verpackung schützt vor Bruch, Kratzer oder Beschädigung. Einfacher Kartontransport. Das perforierte Material kommt einfach und sauber aus dem Kartonschlitz zum Einsatz.
Weitere Informationen:
VE:
1
Format(Breite x Abriss):
28,5 x 30 cm
Länge(m):
100
Stärke(mm):
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 20 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 37,52*
€ 44,65
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 32,13*
€ 38,23
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 29,67*
€ 35,31
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 27,12*
€ 32,27
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 24,80*
€ 29,51
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.