Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Buchverpackung, Wickelverpackung CP020, VE: 20, passend für: B4 (Kalender), innen/mm ca.: 380 x 290 x -80, außen/mm ca.: 430 x 300 x -100, Farbe: , ca. g: 211


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild für Buchverpackung, Wickelverpackung CP020.17
Artikelbild für Buchverpackung, Wickelverpackung CP020.17
Artikelbild für Buchverpackung, Wickelverpackung CP020.17
Artikel-Nr.:
     1771-CP020.17
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     CP020.17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
CD-Versand
CD-Versandbox
Buchverpackung, Wickelverpackung CP020

Für den sicheren Versand von Büchern, CDs, Drucksachen aller Art, Katalogen, Kalendern, Prospekten, Geschenken, Datenträgern usw.

- ausgeprägter Eckenschutz
- umlaufender Kantenschutz
- variable Packhöhe bis 80 mm
- sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel

Weitere Informationen:
VE:
20
passend für:
B4 (Kalender)
innen/mm ca.:
380 x 290 x -80
außen/mm ca.:
430 x 300 x -100
ca. g:
211
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,7068*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,88534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,8524*
€ 45,04436
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,814*
€ 30,71866
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 21,5588*
€ 25,65497
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,3548*
€ 24,22221
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,7068*
€ 21,07109
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.