Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRmove² Luftkissensystem - Zubehör -, VE: 4, Produkt: Void, 200 x 120 mm, 350 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für AIRmove² Void "S" 24301
Artikelbild für AIRmove² Void "S" 24301
Artikelbild für AIRmove² Void "S" 24301
Artikelbild für AIRmove² Void "S" 24301
Artikelbild für AIRmove² Void "S" 24301
Artikelbild für AIRmove² Void "S" 24301
Artikelbild für AIRmove² Void "S" 24301
Artikelbild für AIRmove² Void "S" 24301
Artikel-Nr.:
     1771-24301
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     24301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftkissenmaschine
Luftkissenpolstersystem
Luftkissensystem
Luftpolstergerät
AIRmove² Luftkissensystem - Zubehör -

Einwickeln, polstern, Hohlräume füllen und die Produkte im Paket fixieren – die AIRmove löst jede Aufgabe kosteneffizient!
Egal ob groß, zerbrechlich oder schwer - jedes Produkt lässt sich schnell und sicher verpacken.


Ihre Vorteile:

- kompakt und leicht
- flexibel als Tischgerät nutzbar oder an der Wand montierbar
- spart wertvollen Lagerplatz
- leise Folienführung
- sofort einsatzbereit
- drei Folientypen:Void S (Hohlraumfüllung), Bubble M (Rundumschutz), Cushion M (perfekter Produktschutz) und Wrap (alternative zur Luftpolsterfolie)
- Fußpedal oder Buzzer zur Steuerung der Folienausgabe als Zubehör möglich
- für einen Packbedarf von 200 bis 500 Paketen am Tag ausgelegt
- Ersatzteilset: 2 Teflonbänder, 1 Injektor inkl. Messer und 1 Inbusschlüssel

 

 Gerät "AirMove 2" und weiteres Zubehör auf Anfrage erhältlich.

 

Weitere Informationen:
VE:
4
Produkt:
Void, 200 x 120 mm, 350 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,19*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.