Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, VE: 1, Breite(cm): 80, Länge/Rolle(lfm): 500, Schaumstärke(mm): 1


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Schaumfolie 22730
Artikelbild für Schaumfolie 22730
Artikelbild für Schaumfolie 22730
Artikel-Nr.:
     1771-22730
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     22730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie

Unsere Schaumfolie bietet aufgrund ihrer hervorragenden Dämmeigenschaften sicheren Schutz.

Die elastische Folie ist sehr leicht, feuchtigkeitsbeständig und abriebfest. Außerdem lässt sie sich wiederverwerten und -verwenden. Sie bietet einen guten Ersatz für schwere oder sperrrige Verpackungsmaterialien und reduziert gleichermaßen auch das Abfallaufkommen.

Weitere Informationen:
VE:
1
Breite(cm):
80
Länge/Rolle(lfm):
500
Schaumstärke(mm):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 30 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,85*
€ 64,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,48*
€ 55,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,16*
€ 52,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,87*
€ 47,45
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 36,22*
€ 43,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG