Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolien, VE: 1, Breite(mm): 100, Stärke(my): 50, Meter/Rll.: 500


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Schlauchfolien 20682
Artikelbild für Schlauchfolien 20682
Artikelbild für Schlauchfolien 20682
Artikel-Nr.:
     1771-20682
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 mm x 500 m
folienschlauch
Schlauchfolien

Mit unserem umfangreichen Standardprogramm an PE-Schlauchfolien und unseren Schweißzangen stellen Sie im nu stabile Beutel her.
Preiswerter und flexibler als fertig konfektionierte PE-Beutel.
Ideal auch für große Beutellängen.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch andere Maße als Sonderanfertigung in kleinen Mengen an. Wir freuen uns über Ihre Anfrage!

Weitere Informationen:
VE:
1
Breite(mm):
100
Stärke(my):
50
Meter/Rll.:
500
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,66*
€ 63,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,13*
€ 62,03
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 46,91*
€ 55,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,70*
€ 40,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,72*
€ 29,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.