Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolien, VE: 1, Breite(mm): 150, Stärke(my): 50, Meter/Rll.: 500


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Schlauchfolien 19319
Artikelbild für Schlauchfolien 19319
Artikelbild für Schlauchfolien 19319
Artikel-Nr.:
     1771-19319
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     19319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 150 mm x 500 m x ,005...
folienschlauch
Schlauchfolien

Mit unserem umfangreichen Standardprogramm an PE-Schlauchfolien und unseren Schweißzangen stellen Sie im nu stabile Beutel her.
Preiswerter und flexibler als fertig konfektionierte PE-Beutel.
Ideal auch für große Beutellängen.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch andere Maße als Sonderanfertigung in kleinen Mengen an. Wir freuen uns über Ihre Anfrage!

Weitere Informationen:
VE:
1
Breite(mm):
150
Stärke(my):
50
Meter/Rll.:
500
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,41*
€ 88,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 70,93*
€ 84,41
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 63,84*
€ 75,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,32*
€ 55,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,96*
€ 39,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,18*
€ 33,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.