Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband im Spendekarton mit Schnallen, VE: 1, Produkt: Umreifungssband im Spendekarton + Schnallen


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für PP-Umreifungsband im Spendekarton mit Schnallen 18461
Artikelbild für PP-Umreifungsband im Spendekarton mit Schnallen 18461
Artikelbild für PP-Umreifungsband im Spendekarton mit Schnallen 18461
Artikel-Nr.:
     1771-18461
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     18461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Umreifungsband im Spendekarton mit Schnallen

PP-Umreifungsband im praktischem Spendekarton, schwarz
inkl. 200 Kunststoffschnallen
Breite: 12 mm
Stärke: 0,5 mm
Zugfestigkeit: 1.300 N
Länge: 600 lfm

Weitere Informationen:
VE:
1
Produkt:
Umreifungssband im Spendekarton + Schnallen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 60,14*
€ 71,57
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 57,98*
€ 69,00
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 51,93*
€ 61,80
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 48,58*
€ 57,81
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 45,40*
€ 54,03
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 43,81*
€ 52,13
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 41,50*
€ 49,39
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 36,62*
€ 43,58
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.