Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, VE: 1, Breite(cm): 60, Länge/Rolle(lfm): 250, Schaumstärke(mm): 2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Schaumfolie 18356
Artikelbild für Schaumfolie 18356
Artikelbild für Schaumfolie 18356
Artikel-Nr.:
     1771-18356
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     18356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie

Unsere Schaumfolie bietet aufgrund ihrer hervorragenden Dämmeigenschaften sicheren Schutz.

Die elastische Folie ist sehr leicht, feuchtigkeitsbeständig und abriebfest. Außerdem lässt sie sich wiederverwerten und -verwenden. Sie bietet einen guten Ersatz für schwere oder sperrrige Verpackungsmaterialien und reduziert gleichermaßen auch das Abfallaufkommen.

Weitere Informationen:
VE:
1
Breite(cm):
60
Länge/Rolle(lfm):
250
Schaumstärke(mm):
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 30 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,67*
€ 59,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,27*
€ 52,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,05*
€ 45,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,46*
€ 42,20
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 30,53*
€ 36,33
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.