Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolien, VE: 1, Breite(mm): 100, Stärke(my): 100, Meter/Rll.: 250


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Schlauchfolien 16454
Artikelbild für Schlauchfolien 16454
Artikelbild für Schlauchfolien 16454
Artikel-Nr.:
     1771-16454
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     16454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100mm x 250m
folienschlauch
Schlauchfolien

Mit unserem umfangreichen Standardprogramm an PE-Schlauchfolien und unseren Schweißzangen stellen Sie im nu stabile Beutel her.
Preiswerter und flexibler als fertig konfektionierte PE-Beutel.
Ideal auch für große Beutellängen.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch andere Maße als Sonderanfertigung in kleinen Mengen an. Wir freuen uns über Ihre Anfrage!

Weitere Informationen:
VE:
1
Breite(mm):
100
Stärke(my):
100
Meter/Rll.:
250
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 400x250 lfm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,22*
€ 66,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,50*
€ 64,86
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 49,06*
€ 58,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,30*
€ 42,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,91*
€ 30,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,04*
€ 29,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.