Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband im Spendekarton , VE: 1, Produkt: PP-Umreifungssband im Spendekarton


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für PP-Umreifungsband im Spendekarton ohne Schnallen 10632
Artikelbild für PP-Umreifungsband im Spendekarton ohne Schnallen 10632
Artikel-Nr.:
     1771-10632
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     10632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Umreifungsband im Spendekarton

PP-Umreifungsband im praktischem Spendekarton, schwarz
Breite: 12 mm
Stärke: 0,5 mm
Zugfestigkeit: 1.750 N
Länge: 1000 lfm

Weitere Informationen:
VE:
1
Produkt:
PP-Umreifungssband im Spendekarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 37,36*
€ 44,46
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 37,02*
€ 44,05
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 32,14*
€ 38,25
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 28,38*
€ 33,77
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 26,94*
€ 32,06
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 25,78*
€ 30,68
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 21,71*
€ 25,83
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.