Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1769-134-0475 Herst.-Nr.: 134-0475 EAN/GTIN: 8717496334039 |
| |
|
| | |
| Safescan TP-230 Grau - Thermo Belegdrucker für Safescan Geldzählgeräte, Geldwaagen und Münzzähler/Sortierer - Wägbares Münzbecher-Set (8 Schalen)
- Papierbreite: 58 mm
- Maximaler Durchmesser der Papierrolle: 60 mm
- Druckgeschwindigkeit: 60 mm/s
- Drucken Dichte: 384dots/line - 8dots/mm
- Gesamtdruckergebnis pro Sorte
- Kompatibel mit Safescan 1250, 1450, 6155, 6165, 6185, 2265, 2465-S, 2665-S, 2685-S, 2865-S, 2985-SX, 2995-SX
- USB und RS-232 Serieller Anschluss
- Voltzahl: DC 7.4V / 2A
- Abmessungen: 15.3 x 11.6 x 9 cm
- Gewicht: 0.375 kg
- 14 Tage Zufriedenheitsgarantie
- 3 Jahre Garantie
- CE-zertifiziert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münz-Sortierer, Münzsortierautomat, Münzsortierer, Münzspender, Münzzähler, Münzzählmaschine, münzzähler safescan, münz sortierer, thermo bondrucker, geldprüfgeräte geldprüfgerät geldschein prüfer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 110,73* | € 138,36* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 117,84* | € 146,47* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 120,79* | € 153,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 124,14* | € 153,80* | | | | Lager 1769 | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 141,97* | € 173,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1769 | | Versand: Lager 1769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|