Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1769-132-0428 Herst.-Nr.: 132-0428 EAN/GTIN: 8717496333216 |
| |
|
| | |
| Safescan 3540T Einsatz Kassenschublade für SD-3540 Layout - 4 verstellbare Fächer für Banknoten
- Robuste Geldclips aus Metall
- Herausnehmbarer Einsatz mit 8 verstellbaren Fächern für Münzen
- Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und unbaren Belegen außerhalb der Sichtweite
- Geeignet für Safescan SD-3540
- Gewicht: 1,1 kg
- Maße: 31.8 x 29.2 x 5.9 cm
- 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
- 1 Jahr Garantie
- CE zertifiziert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Kasseneinsatz, Kassenladen-Einsatz, Kassen-Schublade, Kassenlade, Kassenschublade, safescan kassenschublade, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, kasseneinsatz schubladen, kasseneinlage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,73* | € 43,97* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,99* | € 43,97* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 35,62* | € 47,37* | | | | Lager 1769 | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,29* | € 49,80* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,92* | € 51,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1769 | | Versand: Lager 1769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|