Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1769-113-0547 Herst.-Nr.: 113-0547 EAN/GTIN: 8717496335388 |
| |
|
| | |
| Safescan 1250 EUR - Automatischer Münzzähler und Sortierer für EUR - Zählt und sortiert 220 Münzen pro Minute
- Münzaufnahme: 300-500 Euro Münzen
- Mit Additionsfunktion und Bündelfunktion
- Gesamtwert und Stückzahl pro Nennwert
- Drucken der Zählergebnisse auf dem Safescan TP-230 Drucker (als Option erhältlich)
- Selbstabschalten, wenn Münzbehälter voll ist
- Einfacher Bedienung
- Währung: Euro
- Maße: 35.5 x 33 X 26.6 cm
- Gewicht: 5kg
- Stromanschluss: AC220V
- 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
- 3 Jahre Garantie
- CE zertifiziert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münz-Sortierer, Münzsortierautomat, Münzsortierer, Münzspender, Münzschaltgerät, Münzzeitschalter, Münzzeitzähler, Münzzähler, Münzzählmaschine, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, münzzähler safescan, münz sortierer, thermorollen 300mm, Banknotenzähler, Geldzählmaschinen |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 144,01* | € 183,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 146,98* | € 183,79* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,12* | € 183,84* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 155,31* | € 194,07* | | | | Lager 1769 | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 174,19* | € 211,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1769 | | Versand: Lager 1769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|