Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterie E-Block 6LR61 9V Alkaline High-Engergy


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Ashton-Feucht
Batterie E-Block 6LR61 9V Alkaline High-Engergy
Artikel-Nr.:   176-VAR4922
Hersteller:   Goeke
Herst.-Nr.:   4922
EAN:   4008496118847
Varta Batterien. Alkaline-System, Quecksilber- und Cadmiumfrei, Art.-Nr. 4922, Blockzelle E-Block High Energy, 9 V.
... > Akkumulator, Batterie > Gerätebatterie > Gerätebatterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Gerätebatterie, Akku
Angebote (1)
Versand
Netto
Ashton-Feucht 3 Tage € 5,00* € 3,87*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Ashton-Feucht
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,87* €  4,61 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Ashton-Feucht
Versand von Ashton-Feucht
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,00*
ab € 50,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Ashton-Feucht
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG