Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pastellpapier 70x100 Hahnemü. goldocker 170g JAPICOL 2000


Menge:  Bögen  
Produktinformationen von Ashton-Feucht
Pastellpapier 70x100 Hahnemü. goldocker 170g JAPICOL 2000
Artikel-Nr.:  176-SUS60372433
Hersteller:  Hahnemühle
Herst.-Nr.:  60372433
EAN:  k.A.
Japicol 2000 Pastellpapier: Säurefrei, lichtbeständig, 4-seitige Schnittränder, einseitig genarbt, für Blei- und Graphitstift, Pastellkreide, Rötel und Zeichenkohle, 170 g/qm, 50% Hadern, Format: 70 x 100 cm. Farbe: goldocker.
... > Papier, Folie, Versandverpackung (Büro) > Künstler-Papier > Pastellmalpapier
Weitere Suchbegriffe: Pastellkreideblock, Pastellmalblock, Pastellmalpapier, Pastellpapier, Pastellvelourspapier, Ölpastellkreideblock, PAPIER, FARBPAPIER, PAPPE, SPEZIALPAPIER, SPEZIALPAPPE, CENTENAIRE
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Ashton-Feucht
10
€ 5,00*
€ 2,48*
Preise von Ashton-Feucht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Vergleichspreis: 10 Bögen für € 24,80*
Lieferzeit / Lagerstand von Ashton-Feucht
Versand von Ashton-Feucht
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Ashton-Feucht
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG