 | | Produktinformationen von
Ashton-Feucht | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 176-SUS60372263 Herst.-Nr.: 60372263 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Japicol 2000 Pastellpapier: Säurefrei, lichtbeständig, 4-seitige Schnittränder, einseitig genarbt, für Blei- und Graphitstift, Pastellkreide, Rötel und Zeichenkohle, 170 g/qm, 50% Hadern, Farbe: azurblau. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pastellkreideblock, Pastellmalblock, Pastellmalpapier, Pastellpapier, Pastellvelourspapier, Ölpastellkreideblock, PAPIER, FARBPAPIER, PAPPE, SPEZIALPAPIER, SPEZIALPAPPE, CENTENAIRE |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Ashton-Feucht |
8 Tage |
 |
 |
25 |
 |
 |
€ 5,00* |
€ 1,30* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Ashton-Feucht |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
ab 25 Bögen |
€
1,30* |
€
1,55 |
pro Bogen |
|
Bestellungen nur in Vielfachen von 25
Bögen |
|
Vergleichspreis: 25
Bögen für € 32,50*
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Ashton-Feucht |  |
|  | Versand von Ashton-Feucht |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 50,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Ashton-Feucht | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|