Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zeichenkarton Hahnemühle 60151077 glatt 1,5 mm 73x102cm


Menge:  Bögen  
Produktinformationen von Ashton-Feucht
Zeichenkarton Hahnemühle 60151077 glatt 1,5 mm 73x102cm
Artikel-Nr.:  176-SUS60151077
Hersteller:  Hahnemühle
Herst.-Nr.:  60151077
EAN:  k.A.
Schoellershammer Zeichenplatte: Mit Feinkarton-Einlage. In Platten Originalauflage 250 g/qm Zeichenpapier. Superfein, hadernhaltig, für Technik und Grafik. Glatte Oberfläche, 1,5 mm Stärke. Sorte 4G dick. Format: 73 x 102 cm.
... > Papier, Folie, Versandverpackung (Büro) > Künstler-Papier > Mal- und Zeichenkarton
Weitere Suchbegriffe: Illustrationskarton, Malkarton, Präsentationskarton, Reinzeichnungskarton, Schulzeichenkarton, Universalzeichenkarton, Zeichenkarton, ZEICHENPLATTEN, PLATTEN, UNTERLAGEN, UNTERLAGEPLATTEN, ZEICHENKARTON, PRÄSENTATIONSKARTON, KARTON
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Ashton-Feucht
25
Frei Haus
€ 16,10*
Preise von Ashton-Feucht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Bögen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Bögen
Vergleichspreis: 25 Bögen für € 402,50*
Lieferzeit / Lagerstand von Ashton-Feucht
Versand von Ashton-Feucht
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Ashton-Feucht
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG