Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Luftpolsterversandtasche CD weiß SK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
176-SOE2382
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
187039001
EAN/GTIN:
4003630011169
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
CD-Versandtaschen aus stabilem Karton, mit antistatischer Luftpolsterfolie ausgekleidet. Selbstklebender Fixverschluß ohne Löcher. Für 5,25 " Disketten oder 1 CD/CD-ROM.
... >
EDV-Zubehör (nicht technisch)
>
Datenträger-Aufbewahrung
>
CD-, DVD-Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe:
CD/DVD-Versandtasche
,
Karton-Tasche
,
Kartonversandtasche
,
Luftpolster Versandtasche
,
Luftpolster-Tasche
,
Luftpolster-Umschlag
,
Luftpolstertasche
,
Luftpolsterumschlag
,
Luftpolsterversandtasche
,
Papptasche
,
Polster Versandtasche
,
Polster-Tasche
,
Polstertasche
,
Polsterversandtasche
,
Vollpapp-Versandtaschen
,
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
kartonversandtasche weiß
,
luftpolsterumschlag 100 stück
,
CD-VERSANDHUELLEN
,
CD
,
LUFTPOLSTERTASCHEN
,
UMSCHLAEGE
,
BRIEFUMSCHLÄGE
,
BRIEFUMSCHLAEGE
,
SCHUTZUMSCHLÄGE
,
LUFTUMSCHLÄGE
,
CD-VERSANDHÜLLEN
,
LUFTPOLSTER-VERSANDT
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 12 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 176
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,41*
€ 0,48*
Lager 1375
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,46*
€ 0,52*
Lager 107
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,26*
€ 60,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 176
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 176
Versand:
Lager 176
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 53,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 176
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken CD-R 700 MB, 80 min., Schreibgeschwindigkeit: 52x, 10 St./Pack.
Soennecken
71610
ab € 3,49*
Ähnlich
Soennecken CD-R 700 MB, 80 Min., Schreibgeschwindigkeit: 52x, 50 St./Pack.
Soennecken
71611
ab € 8,07*
Ähnlich
Soennecken CD/DVD Hülle 12,4 x 12,4 cm (B x H), für: max. 1 CD/DVD, Papier, weiß, 100 St./Pack.
Soennecken
3750
ab € 2,57*
Ähnlich
Soennecken CD/DVD Hülle 20,7 x 26,1 x 0,1 cm (B x T x H), für: max. 2 CDs, Polypropylen, transparent, 5 St./Pack.
Soennecken
1612
ab € 3,76*
Ähnlich
Soennecken CD/DVD Hülle für: max. 1 CD/DVD, Papier, weiß, 100 St./Pack.
Soennecken
3751
ab € 6,25*
Ähnlich
Soennecken CD/DVD Jewel Case für: max. 1 CD/DVD, Kunststoff, transparent, 5 St./Pack.
Soennecken
4712
ab € 2,57*
Ähnlich
Soennecken CD/DVD Slim Case für: max. 1 CD/DVD, Kunststoff, klar, 10 St./Pack.
Soennecken
4723
ab € 3,57*
Ähnlich
Soennecken CD/DVD-Etikett Durchmesser: 116 mm, weiß, 200 Etik./Pack.
Soennecken
5770
ab € 8,74*
Ähnlich
Soennecken Collegeblock DIN A4, kariert, 80 Bl., Spiralbindung, 4fach Lochung, 70 g/qm, holzfrei
Soennecken
2362
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG