Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Layout-Block A4 75g 75 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen von  Ashton-Feucht
Layout-Block A4 75g 75 Blatt
Artikel-Nr.:  176-SCO23041
Hersteller:  Schoellershammer
Herst.-Nr.:  23041
EAN:  4016443230436
BIGRAPH Layoutblock A4: Halbtransparentes, lichtdurchlässiges Layoutpapier, für Filz- und Faserschreiber, Marker, nicht durchschlagend. Beste Qualität. 75 g/qm, 75 Blatt.
... > Papier, Folie, Versandverpackung (Büro) > Künstler-Papier > Skizzen-, Layoutblock
Weitere Suchbegriffe: ZEICHENPAPIER, TRANSPARENTES ZEICHE, ENTWURFBLÖCKE, ENTWURFBLOECKE, HOCHTRANSPARENTES ZE
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
B2B-Discount 2 Tage pro Stück € 7,50* € 6,85*
Ashton-Feucht 2 Tage pro Block € 5,00* € 7,09*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Ashton-Feucht
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Block €  7,09* €  8,44 pro Block
  1 Block enthält 75 Blätter
Lieferzeit / Lagerstand von Ashton-Feucht
Versand von Ashton-Feucht
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,00*
ab € 50,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Ashton-Feucht
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Layoutblock 75g halbtransp. weiss A3 75 Bl.
Schoellershammer
23037
€ 111,00* € 132,09
Ähnlich Layoutblock 75g halbtransp. weiß A4 75 Bl
Schoellershammer
23041
€ 6,85* € 8,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG