Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kaffeeautomat Talea Ring 1,7l silber Display Tippring


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Ashton-Feucht
Artikel-Nr.:  176-SAETALEARING
Hersteller:  Saeco
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Saeco Taleo Ring: Dieses Modell begeistert durch sein außergewöhnliches Design und die innovativen Ausstattungsmerkmale. Das Saeco Brewing System SBS variiert die Aromaintensität des Kaffees mit nur einem Dreh vom kräfigen Espresso zum milden Kaffee. Digitaldisplay mit Tipp-Ring; Abtropfschale per Hand höhenverstellbar; Wassertank 1,7l; Bohnenbehälter 250g; Rapid-Steam für Milchschaum in Sekunden; Abmessungen (BxTxH) 320x400x370 mm; 5 Jahre Garantie auf Brühgruppe; 2 Jahre Garantie auf gesamtes Gerät.
... > Haushaltgerät (elektrisch) > Kaffee-, Teemaschine, Wasserkocher (Haus > Kaffee-, Teemaschine (Haushaltsgerät)
Weitere Suchbegriffe: kaffeeautomat, kaffeevollautomat, kaffe-automat, kaffee-vollautomat, saeco automat, saeco, kaffeemaschine, kaffe-maschine, espressomaschine, espresso-maschine
Angebote (1)
Versand
Netto
Ashton-Feucht
Frei Haus
€ 599,00*
Preise von Ashton-Feucht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,00*
€ 712,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Ashton-Feucht
Versand von Ashton-Feucht
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Ashton-Feucht
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG