Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Skizzenrolle 33cm/100m transparent 24/25g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Ashton-Feucht
Skizzenrolle 33cm/100m transparent 24/25g
Artikel-Nr.:  176-POL12002433100
Hersteller:  Polytekt
Herst.-Nr.:  1200/24/33/100
EAN:  4039052100013
Festes, radierfähiges Papier von guter Transparenz, beidseitig matte Oberfläche, für Bleistiftarbeit. Gewicht: 24/25 g/qm. Format: 33 cm/100 m.
... > Papier, Folie, Versandverpackung (Büro) > Zeichen-Papier > Transparent-Zeichenpapier
Weitere Suchbegriffe: Skizzenpapier, Skizzenpapierrolle, Skizzenrolle, Skizzenrollen, Transparent-zeichenkarton, Transparentpapier, Zeichenpapier, Zeichenpapierrolle, ZEICHENPAPIER, SKIZZENBLÖCKE, TRANSPARENTES ZEICHE, SKIZZENBLOECKE, SKIZZENPAPIER, SIZZENROLLEN
Angebote (1)
Versand
Netto
Ashton-Feucht
€ 5,00*
€ 8,45*
Preise von Ashton-Feucht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,45*
€ 10,06
pro Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von Ashton-Feucht
Versand von Ashton-Feucht
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Ashton-Feucht
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG