Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Duobox A4 rot Dokumentenmappe mit Klemmbrett
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
Lager 176
Artikel-Nr.:
176-PAG2401101
Hersteller:
Papier Gnadau
Herst.-Nr.:
24011-01
EAN/GTIN:
4013951012905
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Dokumentenbox
Eckspanner
Duobox. Mit 3 Innenklappen. Material: Pappe laminiert. Für Format A4. Maße: 245 x 35 x 335 mm (B x T x H). Mit Klemmmechanik auf der Vorderseite. Breite der Klemme: 11,5 cm. Füllhöhe Klemme: 0,4 cm. Mit Gummizug. Farbe: rot.
... >
Ordnen, Archivieren
>
Sammelmappe
>
Dokumentenbox, Sammelbox
Weitere Suchbegriffe:
Eckspannermappe
,
Eckspannmappe
,
Gummizugmappe
,
Klemm-Brett
,
Klemmbrett
,
Sammelbox
,
Schreibplatte
,
eckspanner rot a4
,
blockklemme a4
,
blockklemme rot
,
Mappe mit Druckknopf
,
Doku-Mappe
,
Dokumappe
,
Dokumenten-Mappe
,
Sammelmappe
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
1
€ 4,45*
ab € 3,10*
€ 3,99*
Lager 690
1
€ 4,73*
ab € 3,11*
€ 4,00*
Lager 176
5
€ 4,80*
–
€ 4,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 176
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 21,65* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 176
Versand:
Lager 176
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 53,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 176
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAGNA Duobox, mit Color-Einband, für A4, mit 3 Innenklappen, Gummizugverschluss und Klemmmechanik auf dem Vorderdeckel, Farbe: blau
Pagna
24011-02
ab € 3,10*
Ähnlich
PAGNA Duobox, mit Color-Einband, für A4, mit 3 Innenklappen, Gummizugverschluss und Klemmmechanik auf dem Vorderdeckel, Farbe: gelb
Pagna
24011-05
ab € 3,10*
Ähnlich
PAGNA Duobox, mit Color-Einband, für A4, mit 3 Innenklappen, Gummizugverschluss und Klemmmechanik auf dem Vorderdeckel, Farbe: grün
Pagna
24011-03
ab € 3,10*
Ähnlich
PAGNA Duobox, mit Color-Einband, für A4, mit 3 Innenklappen, Gummizugverschluss und Klemmmechanik auf dem Vorderdeckel, Farbe: schwarz
Pagna
24011-04
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG