Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transportkarre RuXXac-cart XL klappbar 49x41cmSchaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Ashton-Feucht
Artikel-Nr.:  176-LOG890036500
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  890036500
EAN:  4001563223475
Suchbegriffe:
Handkarre
Sackkarre
Pannensichere Polymerbereifung 20 x 5 cm rollengelagert. Optimale Ladungssicherung durch Spannfix-System. Hohe Stabilität durch Verwendung von Spezialkunststoffen, Aluminium und Präzisionsstahlrohr. Klappbar. Breite 49 cm. Tragkraft: 125 kg. Dicke gefaltet: 5,5 cm. Farbe: blau/silber.
... > Transportgerät > Karre (Werkstatt) > Handkarre (Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe: Transportkarre, Transport-Karre, Karre
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage € 5,80* € 94,00*
Jesse 11 Tage € 7,90* € 94,31*
Ashton-Feucht 8 Tage Frei Haus € 99,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Ashton-Feucht
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  99,90* €  118,88 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Ashton-Feucht
Versand von Ashton-Feucht
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,00*
ab € 50,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Ashton-Feucht
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG