Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pilotenkoffer 46x33x20cm schwarz Zahlenschloss Kunstled


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenkoffer 46x33x20cm schwarz Zahlenschloss Kunstled
Pilotenkoffer 46x33x20cm schwarz Zahlenschloss Kunstled
Artikel-Nr.:
     176-LOG430212890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003969931374
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Piloten-Koffer
Pilotenkoffer
Pilotenkoffer aus hochwertigem Kunststoff. Innen 2 flexible Trennelemente, Einsteckfächer für Visitenkarten und Schreibgeräte. Für 2 bis 3 A4 Ornder. Farbe: schwarz, mit schwarzen Zahlenschlössern. Maße: 31x46x20cm (HxBxT).
Weitere Suchbegriffe: aktenkoffer schwarz, aktenkoffer kunstleder, koffer, piloten-koffer, travel line
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 5,95*
ab € 28,28*
€ 35,38*
Lager 176
€ 4,80*
ab € 29,71*
€ 36,35*
Preise: Lager 176
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 176
Versand: Lager 176
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 53,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 176
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Travel Line Aktenkoffer VALETTA, ca. 32 x 10,5 x 44,5 cm (B x H x T), mit: Zahlenkombinationsschlösser, Lederimitat, schwarz
TravelLine
TL/430213190
ab € 20,96*
Ähnlich
Travel Line Notebooktasche BOSTON, 37,5 x 29 x 10 cm (B x H x T), mit: Reißverschluss, Polyester, schwarz
TravelLine
TL/430218290
ab € 17,71*
Ähnlich
Travel Line Notebooktasche PORTO, 40,5 x 33 x 16 cm (B x H x T), Polyester, schwarz
TravelLine
TL/430213290
ab € 24,98*
Ähnlich
Travel Line Pilotenkoffer BRAGA, ca. 44,5 x 33 x 18 cm (B x H x T), mit: Zahlenkombinationsschlösser, Echt Leder, schwarz
TravelLine
TL/430212990
ab € 67,54*
Ähnlich
Travel Line Pilotenkoffer RIGA, 46 x 37 x 22 cm (B x H x T), mit: Zahlenkombinationsschloss, Lederimitat, schwarz
TravelLine
TL/430213090
ab € 54,77*
Ähnlich
Travel Line Pilotenkoffer SILVANA, 48,5 x 37 x 23 cm (B x H x T), mit: Zahlenkombinationsschlösser, Echt Leder, dunkelbraun
TravelLine
TL/430412370
ab € 79,57*
Ähnlich
Travel Line Pilotenkoffer SILVANA, 48,5 x 37 x 23 cm (B x H x T), mit: Zahlenkombinationsschlösser, Echt Leder, schwarz
TravelLine
TL/430412390
ab € 82,00*
Ähnlich
Travel Line Pilotenkoffer TORONTO, 46 x 34 x 20 cm (B x H x T), mit: Klettverschluss, Polyester, schwarz
TravelLine
TL/430213490
ab € 29,01*
Ähnlich
Travel Line Schreibmappe ATLANTA, ca. 27 x 34 x 4 cm (L x H x T), Lederimitat, schwarz
TravelLine
TL/640228090
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG