Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
CD-Fixierungspunkte 15mm Herma 2015 Filz naturweiss 90 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
von
DCI
Herma
Lager 176
Artikel-Nr.:
176-HER2015
Hersteller:
Herma
Herst.-Nr.:
2015
EAN/GTIN:
4008705020152
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
CD-Clips
CD-Filzpunkt
CD-Fixierungspunkte
CD-Fixierungspunkte selbstklebend zum Aufstecken einer CD. Aus naturweißem, verformungsfreiem Filz. Ideal zum Fixieren von CDs in Katalogen und Prospekten, griffbereit am Monitor oder platzsparend in Ordnern. ¥ 15 mm.
... >
EDV-Zubehör (nicht technisch)
>
Datenträger-Aufbewahrung
>
CD-, DVD-Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe:
CD-Halteknopf
,
CD-Hartschaumpunkt
,
CD-Klemmsterne
,
Markierungs-Punkte
,
Markierungspunkte
,
Punkt
,
Punkte
,
CD Fixierungspunkte
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 5 Tage
max. 6 Tage
max. 8 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 474
€ 7,35*
ab € 5,40*
€ 6,48*
Lager 176
€ 4,80*
ab € 5,43*
€ 6,51*
Lager 122
€ 3,75*
ab € 5,52*
€ 6,62*
Lager 505
€ 4,50*
ab € 5,77*
€ 6,84*
Lager 690
€ 4,73*
ab € 5,75*
€ 6,89*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Lager 176
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
1 Paket enthält 90 Stück (ab € 0,06034* pro Stück)
Lagerstand
von Lager 176
Versand
von Lager 176
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 53,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Lager 176
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CD-, DVD-Aufbewahrung mit Klebefläche, Papier, 124 x 124 mm, weiß
Herma
1141
ab € 60,65*
Ähnlich
CD-Hülle selbstklebend, Papier, 124 x 0,1 x 124 mm, weiß mit Sichtfenster
Herma
1140
ab € 6,33*
Ähnlich
CD-Hüllen A4 aus transparenter PP-Folie inkl. Papierhüllen
Herma
7682
ab € 4,87*
Ähnlich
CD/ DVD-Hüllen, Polypropylen (PP), 129 x 130 mm
Herma
7688
ab € 1,67*
Ähnlich
CD/DVD Hüllen, Polypropylen (PP), 147 x 282 mm
Herma
7687
ab € 1,69*
Ähnlich
CD/DVD- Hüllen, aus Kunststoff, 180 x 151 mm
Herma
7689
ab € 2,50*
Ähnlich
CD/DVD- Hüllen, aus Kunststoff, 180 x 316 mm
Herma
7690
ab € 4,16*
Ähnlich
CD/DVD-Hüllen, aus Papier mit Klarsichtfenster, 124 x 124 mm, farblich sortiert
Herma
1142
ab € 1,69*
Ähnlich
CD/DVD-Hüllen, Kunststoff, 140 x 150 mm
Herma
7691
ab € 2,18*
Ähnlich
CD/DVD-Hüllen, Papier mit Klarsichtfenster, 124 x 124 mm, farblich sortiert.
Herma
1143
ab € 5,73*
Ähnlich
CD/DVD-Hüllen, Polypropylen (PP), 145 x 135 mm
Herma
7686
ab € 1,10*
Ähnlich
CD/DVD-Hüllen, Polypropylen, 233x306,5 mm
Herma
7685
ab € 2,47*
Ähnlich
Case Logic CD-Ordner für 16 CDs
CaseLogic
CDW16
ab € 3,17*
Ähnlich
Case Logic CD-Ordner für 32 CDs
CaseLogic
CDW32
ab € 4,85*
Ähnlich
Case Logic CD-Ordner für 72 CDs mit zusätzlichem Visor für mehr CDs
CaseLogic
CDW64
ab € 7,21*
Ähnlich
CD Box MÄX 60 für 60 CDs mit Schloß lichtgrau
HAN
9260-11
ab € 6,38*
Ähnlich
CD Ordner, Nylon, schwarz, 264 CDs oder DVDs
CaseLogic
CDW264
ab € 24,65*
Ähnlich
CD-Box COMBO transl.klar
HAN
9232-63
ab € 8,88*
Ähnlich
CD-Box COMBO transluzent blau
HAN
9232-64
ab € 10,46*
Ähnlich
CD-Box MÄX 60 für 60 CDs mit Schloß schwarz
HAN
9260-13
ab € 6,38*
Ähnlich
CD-Gestell COMBO schwarz
HAN
9202-13
ab € 5,19*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER EASY, transparent
Durable
522319
ab € 2,72*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER M, transparent
Durable
522219
ab € 4,20*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER, transparent
Durable
520219
ab € 1,69*
Ähnlich
Hama CD-/DVD-Hülle
Hama
00033800
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama CD-Ringhefter
Hama
00062612
ab € 11,93*
Ähnlich
3L CD-Taschen 10246 VE10
k.A.
10246
ab € 4,67*
Ähnlich
3L CD-Taschen sk 10236 VE10
k.A.
10236
ab € 2,66*
Ähnlich
Compucessory CD Jewel C. VE=10 black
Compucessory
442455
ab € 3,48*
Ähnlich
Compucessory CD-Hüllen sort. 910385 VE10
Compucessory
442498
ab € 2,56*
Ähnlich
Compucessory CD-Hüllen transp. Slim.VE10
Compucessory
442471
ab € 2,42*
Ähnlich
Compucessory CD-Slimcase VE50
Compucessory
442463
ab € 9,69*
Ähnlich
Veloflex CD-Transport 4365000 VE10
Veloflex
4365000
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
© 1999-2012
Mercateo AG