Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Projektortisch 90
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Ashton-Feucht
Artikel-Nr.:
176-GEH35247004
Hersteller:
Pelikan
Herst.-Nr.:
35247004
EAN:
4080600247001
Suchbegriffe:
Pelikan
Projektionstisch
Projektor-Tisch
Projektortisch
Der wirtschaftliche Projektortisch mit seitlicher Ablegeplatte 30 x 45 cm (BxT). Leichte Montage, höhenverstellbar in 2 Ebenen (47 und 75 cm). Absolut beweglich durch 4 robuste Lenkrollen. 2 feststellbare Lenkrollen sorgen für stabilen Stand und vermeiden Vibration.
... >
Büroeinrichtung
>
Medien-, Projektionsmöbel
>
Projektionsmöbel
Weitere Suchbegriffe:
Tageslichtprojektor
,
Lichtprojektor
,
Tages-Lichtprojektor
,
Tisch
,
Projektor
,
OHP-Projektor
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 8 Tage
Versand
Netto
Ashton-Feucht
8 Tage
Frei Haus
€ 112,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Ashton-Feucht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Ashton-Feucht
Versand
von Ashton-Feucht
Lieferzeit:
8 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Ashton-Feucht
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG