Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Magnetband 5mmx1m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Ashton-Feucht
Magnetband 5mmx1m grau
Artikel-Nr.:   176-FRAM80112
Hersteller:   Franken
Herst.-Nr.:   M801 12
EAN:   4016946999960
Magnetband zur klaren Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Stärke: 1 mm. Bandmaße: 5 mm x 100 cm. Farbe: grau.
... > Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender > Magnet (Büro) > Magnet-Markierungsband
Weitere Suchbegriffe: Markierungshilfen, MAGNETBAND, METALLBAND
Angebote (3)
Versand
Netto
^
mcbuero 2 Tage € 5,87* € 4,14*
B2B-Discount 14 Tage € 7,50* € 4,61*
Ashton-Feucht 3 Tage € 5,00* € 4,99*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Ashton-Feucht
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,99* €  5,94 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Ashton-Feucht
Versand von Ashton-Feucht
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,00*
ab € 50,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Ashton-Feucht
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, dunkelblau
Franken
M80203
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, gelb
Franken
M80204
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, hellblau
Franken
M80218
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, hellgrün
Franken
M80219
€ 6,59* € 7,84
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, orange
Franken
M80205
€ 6,59* € 7,84
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, rot
Franken
M80201
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, schwarz
Franken
M80210
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, silber
Franken
M80213
€ 7,00* € 8,33
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, weiß
Franken
M80209
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, gelb
Franken
M80304
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, grau
Franken
M80312
€ 9,56* € 11,38
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, grün
Franken
M80303
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, grün
Franken
M80302
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, hellblau
Franken
M80318
€ 9,19* € 10,94
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, hellgrün
Franken
M80319
€ 9,19* € 10,94
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, orange
Franken
M80305
€ 9,17* € 10,91
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, rot
Franken
M80301
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, schwarz
Franken
M80310
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, silber
Franken
M80313
€ 9,56* € 11,38
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, weiß
Franken
M80309
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, dunkelblau
Franken
M80503
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, gelb
Franken
M80504
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, grau
Franken
M80512
€ 13,54* € 16,11
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, hellblau
Franken
M80518
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, hellgrün
Franken
M80519
€ 13,54* € 16,11
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, orange
Franken
M80505
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, rot
Franken
M80501
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, schwarz
Franken
M80510
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, silber
Franken
M80513
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, weiß
Franken
M80509
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 100 cm, 1 mm stark, dunkelblau
Franken
M80103
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 100 cm, 1 mm stark, hellgrün
Franken
M80119
€ 4,14* € 4,93
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 100 cm, 1 mm stark, orange
Franken
M80105
€ 4,14* € 4,93
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 100 cm, 1 mm stark, schwarz
Franken
M80110
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 100 cm, 1 mm stark, silber
Franken
M80113
€ 4,14* € 4,93
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 100 cm, 1 mm stark, weiß
Franken
M80109
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich
Magnetband 0,8 mm stark,Rollenware, 10 mm x 500 cm, grau
Franken
MTM1012
€ 19,91* € 23,69
Ähnlich
Magnetband, 10 mm x 1000 cm, 0,8 mm, weiß
Franken
LS10
€ 20,75* € 24,69
Ähnlich
Magnetband, 10 mm x 500 cm, 0,8 mm, orange
Franken
MTM1005
€ 19,91* € 23,69
Ähnlich
Magnetband, 10 mm x 500 cm, 1 mm, Blau
Franken
MTM1003
€ 19,91* € 23,69
Ähnlich
Magnetband, 10 mm x 500 cm, 1 mm, Gelb
Franken
MTM1004
€ 19,91* € 23,69
Ähnlich
Magnetband, 10 mm x 500 cm, 1 mm, Grün
Franken
MTM1002
€ 19,91* € 23,69
Ähnlich
Magnetband, 10 mm x 500 cm, 1 mm, Rot
Franken
MTM1001
€ 19,91* € 23,69
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar gelb-04 1m x 5mm
Franken
M801GB
€ 4,12* € 4,90
Ähnlich Magnetstreifen beschreibbar grau 1000 x 10mm
Holtz
1261001
€ 9,70* € 11,54
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar grau-12 1m x 10mm
Franken
M802GR
€ 7,35* € 8,75
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar grau-12 1m x 5mm
Franken
M801GR
€ 4,61* € 5,49
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar gruen 1m x 20mm
Franken
M80502
€ 12,96* € 15,42
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar gruen-02 1m x 10mm
Franken
M802GN
€ 6,67* € 7,94
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar gruen-02 1m x 5mm
Franken
M801GN
€ 4,12* € 4,90
Ähnlich Magnetstreifen beschreibbar grün 1000 x 10mm
Holtz
1261005
€ 6,95* € 8,27
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar grün 10x320mm 6 St
Edding
4402GN
€ 11,26* € 13,40
Ähnlich
Magnetstreifen beschreibbar h.blau18 1m x 5mm
Franken
M801HBL
€ 4,61* € 5,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG