Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Versandtasche C4 weiß SK 90g 250St/Pg
Menge:
Karton
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
176-275100401
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4003928881412
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
C4 Versandtasche
Papierversandtasche
Versandtaschen für Groß- und Maxibriefe, Format: C4 (= 229 x 324 mm). Ausführung: Natron Kraftpack, ohne Fenster, selbstklebend, weiß. Karton mit 250 Stück.
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
Briefumschlag, Versandtasche, Packpapier
>
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe:
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtasche C4
,
Versandtaschen
,
versandtasche c4 of hk 90g weiß
,
briefumschlag c4 haftklebend
,
briefumschlag c4 weiß
,
Umschläge
,
Versantaschen
,
Taschen
,
Umschlaege
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 648
€ 5,75*
ab € 8,59*
€ 10,58*
Lager 176
€ 4,80*
ab € 8,60*
€ 10,59*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 10,38*
€ 12,79*
Lager 505
€ 6,50*
ab € 12,04*
€ 14,43*
Lager 639
€ 4,99*
ab € 12,74*
€ 15,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Karton
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 176
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 10,59*
€ 12,60
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 9,77*
€ 11,63
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 9,49*
€ 11,29
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 9,19*
€ 10,94
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 8,71*
€ 10,36
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 8,60*
€ 10,23
pro Karton
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,0344* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 176
Versand:
Lager 176
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 53,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 176
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia Faltentaschen mit Haftklebestreifen, C4 (8703849)
k.A.
38005/7
ab € 0,92*
Sonstiges
MAILmedia Faltentaschen mit Haftklebestreifen, C4 (8710709)
k.A.
38122/7
ab € 0,10776*
Sonstiges
MAILmedia Papprückwandtaschen C4, mit Fenster, weiß (8776104)
k.A.
38123/0
ab € 20,63*
Sonstiges
MAILmedia Versandtaschen C4 selbstklebend, mit Fenster (8776060)
k.A.
38330/7
ab € 8,81*
Sonstiges
MAILmedia Versandtaschen C4 selbstklebend, ohne Fenster (8776059)
k.A.
38205/7
ab € 8,26*
Sonstiges
MAILmedia Versandtaschen C4, selbstklebend, mit Fenster (8776050)
k.A.
38331/0
ab € 10,10*
Sonstiges
Papperückwandtaschen C4 120g/qm haftklebend weiß VE=5 Stück
k.A.
385200
ab € 1,35*
Sonstiges
Versandt C4 110G Hk Mf
Lemppenau + Rössler Kuvert
284247
ab € 0,17532*
Sonstiges
Versandt C4 120G Hk
Lemppenau + Rössler Kuvert
284210
ab € 52,81*
Sonstiges
Versandt C4 120G Hk Mf
Lemppenau + Rössler Kuvert
280050
ab € 1,72*
Sonstiges
Versandt C4 130G Hk
Lemppenau + Rössler Kuvert
381197
ab € 17,71*
Sonstiges
Versandt., m.Fe., hk, C4, 229x324mm, 120g/m², Offs., weiß
Mayer-Kuvert-network
388320
ab € 12,40*
Sonstiges
Versandt., o.Fe., sk, C5, 162x229mm, 90g/m², Offs., weiß
Mayer-Kuvert-network
351340
ab € 11,62*
Sonstiges
Versandtasche B4 weiß SK 120g 250St/Pg
k.A.
ab € 13,21*
Sonstiges
Versandtaschen C4 Natron HK Falte+Stehbd. 50er-Pa.
Lemppenau + Rössler Kuvert
380227
ab € 5,46*
Sonstiges
Versandtaschen mit Falte, weiß (Innendruck), 229x324mm, C4, Falte 20mm, 120 g/qm, PG=250ST
k.A.
ab € 0,18656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG