Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Novoclean Seifenspender 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CWS
Novoclean Seifenspender 650
Artikel-Nr.:  175-c321
Hersteller:  Novoclean
Herst.-Nr.:  c321
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung:

Mit novoclean Seifen-Spendern verfügen Sie in Zukunft über zeitgemäßen Komfort. Der einzelne Spender paßt sich in seinem modernen Design harmonisch jeder Sanitärsituation an. Die stabilen Kunststoffhauben sind aus bruchfestem ABS-Kunststoff. Dieser hat sich durch seine Reinigungsfreundlichkeit in der Praxis besonders bewährt.Der Spender ist jeweils mit einer glutfesten Kopfplatte aus Melaminharz vor Beschädigung durch abgelegte Zigaretten geschützt. Das Modell verfügt beidseitig über Sichtfenster, an denen die Seifen-Füllmenge mit einem Blick abgelesen werden kann. So kann der Seifencremebestand selbst bei eckmontiertem Spender kontrolliert werden. novoclean Seifen-Spender sind einfach zu befüllen. Es wird die gesicherte Haube per Schlüssel entriegelt und nach vorne geklappt. Dadurch hat man beide Hände frei zum Nachfüllen. Zurück in die Ausgangsstellung und die Haube rastet selbsttätig ein. Alle Seifen-Spender haben eine abgeschrägte Bodenpartie des Pumpengehäuses. So können keine Seifenreste im Spender zurückbleiben – Schlammbildung wird vermieden. Die Dosierpumpe portioniert den Inhalt ohne nachzutropfen. Durch die Drucktastentechnik wird eine hohe Befestigungsstabilität garantiert. Für das Modell 650 ml sind Seifen-Nachfüllbehälter (cc20) erhältlich. Der Seifen-Spender ist aus langlebigem, hochwertigem, Kunststoff der sich gut reinigen läßt. Da sortenreines Material wird, ist ein späteres Recycling möglich.

Artikeldetails:

  • Für 650 ml
  • Maße: 273 x 88 x 96 mm
... > Reinigung > CWS > Hände waschen
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenspender, seife, Spender, seifenspender, seifencremespender
Angebote (1)
Versand
Netto
CWS
6 Tage
Frei Haus
€ 48,90*
Preise von CWS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Novoclean
CC20
€ 6,10*
€ 7,26
Zubehör
Novoclean
S100
€ 30,00*
€ 35,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG