Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS Universal-Faltpapierspender 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  CWS
CWS Universal-Faltpapierspender 250
Artikel-Nr.:  175-820
Hersteller:  CWS
Herst.-Nr.:  820
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Faltpapierspender aus eloxiertem Aluminium. Die Konstruktion dieses Spenders erlaubt die Ausgabe von Papiertüchern in Lagenfalzung (C-Falzung) und Zick-Zack-Falzung (Z-Falzung) in den handelsüblichen Größen. Unter dem Spender sollte ein ausreichend dimensionierter Abfallkorb positioniert sein.

Artikeldetails:

  • Tiefe: 130 mm
  • Breite: 275 mm
  • Höhe: 190 mm
... > Reinigung > CWS > Hände Trocknen
Weitere Suchbegriffe: Papierspender, papierspender.rollenPapier, Rollenpapier, Rollenpapierspenderspender
Angebote (1)
Versand
Netto
CWS 6 Tage Frei Haus € 63,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CWS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  63,50* €  75,57 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
CWS Faltpapier Eurospezial
CWS
276
€ 61,70* € 73,42
Zubehör
CWS Faltpapier Frottee extra
CWS
272
€ 72,50* € 86,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG