Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS Kleiderhaken Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  CWS
CWS Kleiderhaken Edelstahl
Artikel-Nr.:   175-781L
Hersteller:   CWS
Herst.-Nr.:   781L
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Die Kleiderhaken sind aus massivem geschliffenemEdelstahl in 56 mm Länge gefertigt. Die Befestigung an der Wand erfolgt unsichtbar mit einer Schraube im Sockel.Der Haken wird am Sockel mit einem Innensechskant fixiert.

Artikeldetails:

  • Kleiderhaken in Einzelverpackung mit 1 Schraube + 1 Dübel
  • 1 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm
  • 1 Schraube 5 x 35 mm
  • Maße: 56 X 20 mm
... > Reinigung > CWS > Toilettenhygiene
Weitere Suchbegriffe: Haken, wandhaken
Angebote (1)
Versand
Netto
CWS 6 Tage Frei Haus € 25,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CWS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  25,00* €  29,75 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG