Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 175-7776000 Herst.-Nr.: 7776000 EAN/GTIN: 4049657015513 |
| |
|
| | |
| CWS Edelstahl Damenhygienebox - Paradise Stainless Steel Ladycare Box
Die Panelbox dient als Edelstahlhülle für die Kunststoff-Ladycare Box der ParadiseLine. Die Box kann ohne Probleme in das Panel gestellt werden. Geeignet auch für die Wandmontage und die Non-Touch-Halterung. Optisch rundet ein schwarzer Kunststoffdeckel das Panel stilvoll ab. System: Die Panelbox dient als Hülle für das Einsetzen einer ParadiseLine Ladycare Box. Der schwarze Deckel rundet den Edelstahl-Look ab. Der Deckel ist nur in Verbindung mit der Ladycare Box als Verschlussblende anwendbar. Die Panelbox mit einem Fassungsvermögen von ca. 12 l kann auch als Abfallbehälter eingesetzt werden und kommt dem flüchtigen Waschraumbesucher entgegen, der sich des benutzten Papiertuchs rasch entledigen möchte. Zusammenfassung: ... Panelbox, Format: 527 x 343 x 196 mm, für den Einsatz einer Ladycare Box. Optional auch als Abfallbehälter einsetzbar. Panelbox aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Lieferumfang: Panelbox in Einzelverpackung inkl. Befestigungsmaterial. Montage: Die Panelbox eignet sich zum Stellen und Hängen. Je nach Ladycare-Modell erleichtert die Wandbefestigung die Reinigung bei ca. 10 - 15 cm Bodenfreiheit. Zum Einhängen sind 4 Schlüssellochöffnungen an den beiden Abstandsleisten vorgesehen. - 4 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben 5 x 30 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 175 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,71* | € 398,34* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 356,14* | € 402,72* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 396,09* | € 451,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 401,73* | € 458,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 429,90* | € 491,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 175 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 175 | | Versand: Lager 175 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|