Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 175-7755000 Herst.-Nr.: 7755000 EAN/GTIN: 4049657015476 |
| |
|
| | |
| CWS Paradise Stainess Steel Bag Holder für Papiertüten
Behälter zur Aufnahme von Hygieneartikeln. Der eingelegte Abfallbeutel hält die Box sauber und gewährleistet hygienische Entsorgung. Mit bis zu 12 l Volumen wird genügend Fassungsvermögen bis zur nächsten Leerung bereitgestellt. Im Design abgestimmt auf die ParadiseLine Stainless Steel. CWS Hygienebox Edelstahl: Praktische Kombination: Halterung für Hygienebeutel an der Frontseite des Behälters optional möglich, Einwurfklappe mit Sichtblende. Befestigungsbügel für Abfallbeutel. Zum Entleeren wird das Oberteil abgenommen. Mit nur 125 mm Tiefe für enge Kabinen gut geeignet. Wandmontage möglich. Material: Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, Abfallbeutel-Bügel aus Stahldraht. Zusammenfassung: ... Stück Hygienebeutelhalter Format: 205 x 113,5 x 32 mm, für separate Wandmontage oder auf Hygienebox aufklebbar, in Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet, für Papiertüten. Behälter aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Lieferumfang: Hygienebox in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial 2 Schrauben + 2 Dübel Montage: Seitlich vor dem Klosettbecken. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 - 15 cm Bodenfreiheit. - 2 Dübel Bohrdurchmesser 6 m
- 2 Schrauben 5 x 30 mm
Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit: | 1.000 St. a Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 175 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,13* | € 60,27* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,84* | € 60,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,91* | € 68,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 54,32* | € 70,66* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,01* | € 82,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 175 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 175 | | Versand: Lager 175 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|