Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CWS Hygienebox mit Papiertütenhalter 6 l, Aluminium weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Hygienebox mit Papiertütenhalter 6 l, Aluminium weiß
CWS Hygienebox mit Papiertütenhalter 6 l, Aluminium weiß
Artikel-Nr.:
     175-760000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     760000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
hygienebehälter cws

CWS Hygienebox Alu, Weiß

Die Hygienebox ist mit einem Halter für handelsübliche Papiertüten ausgestattet und zur Montage in Toilettenkabinen vorgesehen. Material: mattsilber eloxiertes Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet.

Artikeldetails:

  • Tiefe: 177 mm
  • Breite: 212 mm
  • Höhe: 320 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfall, Müll, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallkorb, Müllkorb, beutel, hygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,79*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG