Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
CWS Hygienebox Alu
Menge:
Stück
Produktinformationen
von CWS
Artikel-Nr.:
175-759
Hersteller:
CWS
Herst.-Nr.:
759
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hygienebehälter
Hygienebox
Produktbeschreibung:
Die Hygienebox ist mit einem Halter für handelsübliche Papiertüten ausgestattet und zur Montage in Toilettenkabinen vorgesehen. Material: mattsilber eloxiertes Aluminium
Artikeldetails:
Tiefe: 177 mm
Breite: 212 mm
Höhe: 320 mm
... >
Reinigung
>
CWS
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Abfall
,
Müll
,
Abfalleimer
,
Mülleimer
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
beutel
,
hygiene
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 6 Tage
Versand
Netto
CWS
6 Tage
Frei Haus
€ 156,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von CWS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von CWS
Versand
von CWS
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG