Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS Abfallbehälter 6l, Gehäuse aus ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  CWS
Artikel-Nr.:  175-757
Hersteller:  CWS
Herst.-Nr.:  757
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung:

Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium. An der Rückseite zwei Einhängebügel, die in Verbindung mit der Wandhalterung eine sichere Befestigung garantieren.

Artikeldetails:

  • Tiefe: 155 mm
  • Breite: 212 mm
  • Höhe: 320 mm
... > Reinigung > CWS > Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: Abfallsammler, Müllbehälter, Müllsammler, Abfall, Müll, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallkorb, Müllkorb
Angebote (1)
Versand
Netto
CWS 6 Tage Frei Haus € 134,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von CWS
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  134,00* €  159,46 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
CWS Abfallbehälter 15l
CWS
752
€ 127,40* € 151,61
Sonstiges CWS Abfallbehälter 15l, Gehäuse aus ALU
CWS
753
€ 136,00* € 161,84
Sonstiges
CWS Abfallbehälter 15l, Gehäuse aus Edelstahl
CWS
754
€ 190,50* € 226,70
Sonstiges
CWS Abfallbehälter 6l
CWS
756
€ 122,00* € 145,18
Sonstiges
CWS Abfallbehälter 6l, Gehäuse aus Edelstahl
CWS
758
€ 156,20* € 185,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG