Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
CWS Hygienebehälter Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
CWS
Artikel-Nr.:
175-755
Hersteller:
CWS
Herst.-Nr.:
755
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygienebehälter
Hygienebox
Produktbeschreibung:
Der Damenhygienebehälter Edelstahl ist eine sichere Lösung zur Entsorgung von Damenhygieneartikeln. Die formschöne Edelstahlbox bietet ein Fassungvermögen von 10l. Praktisch: Die Halterung für Hygienebeutel ist an der Frontseite der Box angebracht.
Artikeldetails:
an der Frontseite
Befestigungsbügel für Abfallbeutel aus Stahldraht
Wandmontage möglich
Einwurfklappe mit Sichtblende
Maße: 420 x 285 x 150 mm
... >
Reinigung
>
CWS
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Korb
,
Abfallbehälter
,
papierkorb
,
Abfall
,
Müll
,
Abfalleimer
,
Mülleimer
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 6 T
Versand
Netto
CWS
6 Tage
Frei Haus
€ 207,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von CWS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von CWS
Versand
von CWS
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
PE-Abfallbeutel
CWS
755B
€ 57,90*
€ 68,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG