Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CWS Abfallbehälter 15l, Gehäuse aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von CWS
CWS Abfallbehälter 15l, Gehäuse aus Edelstahl
Artikel-Nr.:  175-754
Hersteller:  CWS
Herst.-Nr.:  754
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung:

Gehäuse aus Edelstahl, Sichtflächen matt gebürstet. An der Rückseite zwei Einhängebügel, die in Verbindung mit der Wandhalterung eine sichere Befestigung garantieren.

Artikeldetails:

  • Tiefe: 204 mm
  • Breite: 274 mm
  • Höhe: 417 mm
... > Reinigung > CWS > Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: Abfallsammler, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Müllbehälter, Müllsammler, Abfall, Müll, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallkorb, Müllkorb
Angebote (1)
Versand
Netto
CWS
6 Tage
Frei Haus
€ 190,50*
Preise von CWS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von CWS
Versand von CWS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
CWS
752
€ 127,40*
€ 151,61
Sonstiges
CWS
753
€ 136,00*
€ 161,84
Sonstiges
CWS
756
€ 122,00*
€ 145,18
Sonstiges
CWS
757
€ 134,00*
€ 159,46
Sonstiges
CWS
758
€ 156,20*
€ 185,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG