Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
CWS Abfallbehälter 15l, Gehäuse aus ALU
Menge:
Stück
Produktinformationen
von CWS
Artikel-Nr.:
175-753
Hersteller:
CWS
Herst.-Nr.:
753
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Behälter
Abfall-Sammler
Abfallbehälter
Abfallsammelbehälter
Produktbeschreibung:
Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium. An der Rückseite zwei Einhängebügel, die in Verbindung mit der Wandhalterung eine sichere Befestigung garantieren.
Artikeldetails:
Tiefe: 204 mm
Breite: 274 mm
Höhe: 417 mm
... >
Reinigung
>
CWS
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Abfallsammler
,
Müllbehälter
,
Müllsammler
,
Abfall
,
Müll
,
Abfalleimer
,
Mülleimer
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 6 Tage
Versand
Netto
CWS
6 Tage
Frei Haus
€ 136,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von CWS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von CWS
Versand
von CWS
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von CWS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
CWS Abfallbehälter 15l
CWS
752
€ 127,40*
€ 151,61
Sonstiges
CWS Abfallbehälter 15l, Gehäuse aus Edelstahl
CWS
754
€ 190,50*
€ 226,70
Sonstiges
CWS Abfallbehälter 6l
CWS
756
€ 122,00*
€ 145,18
Sonstiges
CWS Abfallbehälter 6l, Gehäuse aus ALU
CWS
757
€ 134,00*
€ 159,46
Sonstiges
CWS Abfallbehälter 6l, Gehäuse aus Edelstahl
CWS
758
€ 156,20*
€ 185,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG